※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード14120224品番CDJP2L10-10D-A90
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など248種類から選べます他の種類を見る ・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)