日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐熱・防火手袋
アルミ5本指手袋
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14120289
品番
A501
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
35
材質(裏地)
綿
アズワン品番
69-1272-85
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ