日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 耐熱・防火手袋
アルミ3本指手袋
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
45
アズワン品番
69-1272-89
注文コード
14120325
品番
A302-45
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
45
材質(掌側)
牛床革
材質(裏地)
綿
アズワン品番
69-1272-89
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ