日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 足カバー/脚絆
日光物産(NIKKO)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
帆布脚絆 ホック式 HK-18シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14120587
品番
HK-18 M
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
綿
サイズ
M、丈:22、足回り:29
アズワン品番
69-1273-16
生地
帆布:6号