日光物産(NIKKO)
帆布脚絆 マジック式 HK-80シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M、丈:22、足回り:29
M、丈:22、足回り:29
L、丈:22、足回り:31
LL、丈:22、足回り:33
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14120605
品番
HK-80 M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
綿
サイズ
M、丈:22、足回り:29
アズワン品番
69-1273-18
生地
帆布:6号