質量(kg)4.5
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611.9×476.6×239.9
コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)
接続端子HDMI×1、VGA×1
スピーカー2+2W
動作温度(℃)0〜40(保存温度-20〜+60)
出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300