本体

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14121068 品番HP12 WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター
ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。
高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。
アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。

セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン 質量(kg)5.55 ホワイト /ゴールド 消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400w コード長さ(m)1.8 運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9 適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分) サイズ(mm)248×248×764 フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする