※商品画像

M9975 デコウッド フルネス 14121129 M9975 デコウッド フルネス 14121129 M9975 デコウッド フルネス 14121129 M9975 デコウッド フルネス 14121129

デコウッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(22枚) 注文コード 14121129 品番 M9975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カッター1本でスピード施工。裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる天然木調のエンボス(凹凸)加工の塩ビタイルです。抗菌加工・水汚れに強くキズがつきにくいのも特徴です。

用途床材 粘着 タイル リフォーム 材質ホモジュニアスビニル床タイル 長さ(mm)1000 幅(mm)150 厚さ(mm)2 質量(kg)11 ダーク
注意
※カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着が悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする