※商品画像
フルネス
フルネスの 内装資材
フルネスの カーペット・フロア
フルネスの フロアタイル
デコウッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(22枚)
注文コード
14121138
品番
M9993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カッター1本でスピード施工。裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる天然木調のエンボス(凹凸)加工の塩ビタイルです。抗菌加工・水汚れに強くキズがつきにくいのも特徴です。
用途
床材 粘着 タイル リフォーム
材質
ホモジュニアスビニル床タイル
長さ(mm)
1000
幅(mm)
150
厚さ(mm)
2
質量(kg)
11
色
ライトブラウン
注意
※カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着が悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足でのご使用はお控えください。