※商品画像

M9961 エアストーン フルネス 14121181 M9961 エアストーン フルネス 14121181 M9961 エアストーン フルネス 14121181 M9961 エアストーン フルネス 14121181

エアストーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18枚) 注文コード 14121181 品番 M9961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。

用途床材 粘着 タイル リフォーム 材質ポリプロピレンタイル 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)1.5 質量(kg)3.6 スノー
注意
※凹凸が激しい面・ザラザラした面・土壁・繊維壁・布製品・湿気のあるところには貼れません。貼りつける下地は汚れ、ほこり、ゴミ等を拭き取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする