※カラー

M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269 M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269 M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269 M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269 M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269 M9956 ヘリボウッド フルネス 14121269

ヘリボウッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 14121269 品番 M9956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができる粘着剤付き床材。1色でのご使用はもちろん、近似色の2色で自分らしいお部屋を演出することが可能です。裏面が粘着剤付きで施工も簡単、専用工具は必要ありません。カッターで自由にカットできます。

用途床材 粘着 タイル リフォーム 材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)約600 幅(mm)約100 厚さ(mm)約2 アーモンド
注意
※カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着が悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする