※カラー
フルネス
フルネスの 内装資材
フルネスの カーペット・フロア
フルネスの フロアタイル
デコリカクリック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
厚さ(mm)
5
品番
DC1801
注文コード
14121296
品番
M9980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤不要でワンタッチクリックで施工できます。斜めから差し込んで置くだけ、店舗改装や賃貸マンションに最適。女性でも、カッターで施工でき、接着剤を使わない為、貼替交換、現状回復も簡単に
用途
床材 粘着 タイル リフォーム
材質
ホモジュニアスビニル床タイル
長さ(mm)
145
幅(mm)
908
厚さ(mm)
5
質量(kg)
13.8
品番
DC1801