※カラー

M9984 デコリカクリック フルネス 14121339 M9984 デコリカクリック フルネス 14121339 M9984 デコリカクリック フルネス 14121339 M9984 デコリカクリック フルネス 14121339

デコリカクリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード14121339 品番M9984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

接着剤不要でワンタッチクリックで施工できます。斜めから差し込んで置くだけ、店舗改装や賃貸マンションに最適。女性でも、カッターで施工でき、接着剤を使わない為、貼替交換、現状回復も簡単に

用途床材 粘着 タイル リフォーム 材質ホモジュニアスビニル床タイル 長さ(mm)145 幅(mm)908 厚さ(mm)4.5 質量(kg)13.8 品番DC1903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする