MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケットハンドル
MUST TOOLの ラチェットハンドル
ダブルラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14121689
品番
DRH-4W
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ
形状
シノ:ストレート
寸法(mm)
D42.6xT18.0x全長305
品番
商品コード:12870
質量(g)
595
差込角(mm)
12.8
ギア数
48山