TOP マルキン印ラチェット 直 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14121881 品番RM-17X21N-BK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。
現場の声を取り入れた両口ラチェットです。
シノ部が細い特殊形状です。
取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)410 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
※スチールの為、錆が発生致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする