TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14121969 品番RM-17X21NSF-SV
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。
現場の声を取り入れた両口ラチェットです。
シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。
湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ 質量(g)410 タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
※スチールの為、錆が発生致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする