TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14121996 品番 SMN-16(27)
参考基準価格(税別)¥10,380 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

シンプルデザインのメガネレンチです。
高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ 質量(g)450 タイプガンメタリックメッキのめがねレンチ、リング穴付き、5Φ×2、斜度70° 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×42(最大)×50 二面幅(mm)27
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする