マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14123466 品番小 真直 450M/M 「巻龍」
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,080

銀(ステンレス・ミラー仕上)の頭に、巻きつく龍絵の彫込焼付加工した柄を入れたオリジナル仮枠ハンマーです。従来の扱いやすさ・握りやすさはそのままに、飾っても見栄えのある商品となっています。
仮枠ハンマー 頭 (止付) 小:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。
巻龍 ハンマー柄 450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄に巻龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)450 全長(mm)460 質量(g)580 タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、真直、龍絵彫刻焼付加工 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×35〜50×24〜25 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※カチオン塗装されている為、使用しているうちに塗装が段々と剥がれます。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする