マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14124507 品番21 SY 350mm
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。
武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。
SY式 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造りで、汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)410 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、SY式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26〜30×18〜23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする