マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)ゴールド、柄:樫・板金ハンマー柄、角蛇曲、ショート 注文コード14124559 品番21 角蛇曲ショート 250mm ゴールド
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。
武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。
角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。
手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)250 全長(mm)250 質量(g)370 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)ゴールド、柄:樫・板金ハンマー柄、角蛇曲、ショート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28〜48×10〜27 頭径(Φmm)22 頭部長(mm)112
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする