曜日別特売
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171

本体イメージ

2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171
2721 コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL) 14125171

コンパクトチャージャー3A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14125171品番2721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。
バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る)
コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。
本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。
専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
専用収納ケース付。

用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル質量(g)230消費電力(W)50以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
注意
※専用アプリBAL CHARGERは『App Store』『Google Play』よりインストールしてください。
※本製品は12V鉛電池、DC12.8Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリ(LiFePO4)電池(4S、BMS入)用の充電器です。他の電圧の電池への充電や他の用途で使用しないでください。
※バッテリーの端子電圧がDC3V未満迄低下しているバッテリーには充電できません。一度過放電状態まで放電したバッテリーは、充電を行っても性能が十分に復帰しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする