日陶科学
日陶科学の 理化学機器レンタルサービス
日陶科学の 理化学機器レンタル
日陶科学の 撹拌機、振とう機レンタル
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14125277
品番
ANZ-72D
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)
21
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
45
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜390
耐荷重(kg)
20
ローラー寸法(Φ×L)mm
40×325(有効長/300)
外寸法(mm)
460×420×223
適合径(Φmm)
ポットミル:120〜300
アズワン品番
1-1294-11-61
タイマー
デジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000