【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-1294-11-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード14125320 品番ANZ-72D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
最大300mmΦポットミルが1個回転できます。

質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 回転数(min-1[r.p.m])20〜390 耐荷重(kg)20 ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300) 外寸法(mm)460×420×223 適合径(Φmm)ポットミル:120〜300 アズワン品番1-1294-11-65 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14125320 ANZ-72D 72182288 ANZ-72D 画像準備中 【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする