Tenmars
Tenmarsの 測定・測量機器レンタルサービス
Tenmarsの 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
Tenmarsの 日射計・照度計レンタル
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14125356
品番
TM-205
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
250
規格
JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
電源
006P(9V)乾電池×1個
精度
±6%(LEDは測定できません)
センサー
シリコンフォトダイオード
分解能
20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能
最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング
2.5回/秒
測定範囲(Lux)
200・2000・20000・200000
サイズ(mm)
56×38×172
アズワン品番
1-1633-01-71
操作温湿度
-10〜+50℃、80%RH
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300