アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
アズワンの 圧力計レンタル
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-1824-04-75
注文コード
14125478
品番
HT-1500NS
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品
単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)
W64×H95×D28(突起部は除く)
電源
単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)
145(電池込み)
精度
F.S±3%
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能
0.1Pa、-99.9Pa〜+99.9Pa
単位
Pa,hPa
計測範囲
-99.9Pa〜+99.9Pa
接続口
ホースジョイント
保管温度(℃)
-20〜60
アズワン品番
1-1824-04-75
最高操作温度(℃)
0〜40
最高許容圧力(hPa)
30
圧力表示
ゲージ圧
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。