【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14125706 品番 ASUV-3100PC
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000

定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。
シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。
標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。
USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
4つのセルを搭載できます。

付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) 仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5% T 再現性0.3nm 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190〜1100 測定範囲(A)透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3、濃度/0〜9999C ホルダー4連セルホルダー 読み取り速度最大3000nm/min アズワン品番1-2942-01-64 バンド幅(nm)スペクトル:2 精度(nm)±0.5 安定性0.0008A/h@500nm サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シングルビーム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする