アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの ラボ用ポンプレンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
10
アズワン品番
1-5834-01-81
注文コード
14125758
品番
AS-01
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥12,694
販売価格(税別)
¥
11,540
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐久性に優れています。
真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。
排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品
吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
材質
アスピレーター:金属製×2本
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 1.5A
タンク容量(L)
約9.5
モーター(W)
150
材質(タンク)
PP(ポリプロピレン)
排気量(L)
50Hz/約18/min、60Hz/約21/min
到達真空度
1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
排水
オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)
サイズ(mm)
330×265×390
アズワン品番
1-5834-01-81
吸引口径(Φmm)
9.5
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300