【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)20 アズワン品番1-5834-01-83 注文コード14125776 品番AS-01
参考基準価格(税別)¥15,520 販売価格(税込) ¥16,962
販売価格(税別)
15,420
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐久性に優れています。
真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。
排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。

付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A タンク容量(L)約9.5 モーター(W)150 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm) サイズ(mm)330×265×390 アズワン品番1-5834-01-83 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする