アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 恒温器・恒温槽レンタル
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14125828
品番
SIC320HW
参考基準価格(税別)
¥24,990
販売価格(税込)
¥27,379
販売価格(税別)
¥
24,890
バスケットに入れる
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源
AC100V 50/60Hz 6A
コード長さ(m)
2.5(1Pプラグ)
温度表示
デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)
室温-15(0以下不可)〜+60
回転数
50〜500rpm
外寸法(mm)
320×357×320
アズワン品番
1-5837-22-62
タイマー
60分
撹拌方式
旋回方式
適合容器
専用ラック
適合ラック
専用ラックC、D、F
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400