アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 恒温器・恒温槽レンタル
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
延長1日
アズワン品番
1-5837-22-65
電源
AC100V 50/60Hz 6A
注文コード
14125855
品番
SIC320HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,428
この商品は
アズワン品番・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源
AC100V 50/60Hz 6A
コード長さ(m)
2.5(4Pプラグ)
温度表示
デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)
室温-15(0以下不可)〜+60
回転数
50〜500rpm
外寸法(mm)
320×357×320
アズワン品番
1-5837-22-65
タイマー
60分
撹拌方式
旋回方式
適合容器
専用ラック
適合ラック
専用ラックC、D、F
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14125855
SIC320HW
72183776
-
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ
アズワン
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)