HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 測定・測量機器レンタルサービス
HIOKI(日置電機)の 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
HIOKI(日置電機)の 温度・湿度データロガーレンタル
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14125889
品番
LR5091
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。
付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
付属品
USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー
仕様
通信アダプター
質量(g)
43
電源
USBより供給
対応OS
Windows 7/10
インターフェース
赤外線通信・USB2.0
サイズ(mm)
83×19×61
アズワン品番
1-5840-47-62
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200