アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・湿度計レンタル
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14126029
品番
WT-300
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
標準センサー付属でお買い得!
食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
100件のデータを記憶することができます。
付属品
標準センサー×1本
電源
単4乾電池×2本
測定範囲(℃)
-40〜+250
センサー
サーミスター
精度(℃)
-40〜+199.9/±0.2、+200〜+250/±1.0
分解能(℃)
0.1(-19.9〜199.9、1(左記以外)
機能
測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期
2回/秒
センサーコード長(m)
約1
サイズ(mm)
70×40×175
アズワン品番
2-3799-03-68
防水保護等級
本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)
ステンレス(SUS304)
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、40日・50日の2パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300