【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126221 品番 CT-900UVAX
参考基準価格(税別)¥28,560 販売価格(税込) ¥31,306
販売価格(税別)
28,460

HEPAフィルターをバリューアップ!
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) サイズ(mm)900×503×811 アズワン品番2-4684-72-61 作業面寸法(mm)857×410 吹出風速(m/s)0.6 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする