アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 遠心分離機レンタル
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0〜5500rpm CN-1050シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14126309
品番
CN-1050
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はメーター確認できます。
付属品
ローター(2-5052-11)
寸法(mm)
290×320×245
質量(kg)
8
電源(V)
AC100 50/60Hz
方式
ボリューム式
最大遠心力(G)
3180
安全装置
3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
処理量(mL)
1.5×20本、15×8本、50×4本
回転数
0〜5500rpm
アズワン品番
2-5052-01-62
タイマー
〜30分
冷却能力
無し
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300