【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0〜5500rpm CN-1050シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126345 品番 CN-1050
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200

回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はメーター確認できます。

付属品ローター(2-5052-11) 寸法(mm)290×320×245 質量(kg)8 電源(V)AC100 50/60Hz 方式ボリューム式 最大遠心力(G)3180 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本 回転数0〜5500rpm アズワン品番2-5052-01-68 タイマー〜30分 冷却能力無し サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする