【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14126476 品番 CE44347
参考基準価格(税別)¥19,520 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。

寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍〜1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) アズワン品番2-6681-12-63 インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属品※▼キャリングケース※▼ACアダプター※▼AVケーブル※▼USBケーブル※▼プレパラートセット※▼SDカード(2GB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする