【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-6681-12-65 注文コード14126501 品番CE44347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥976
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。

寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍〜1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) アズワン品番2-6681-12-65 インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属品※▼キャリングケース※▼ACアダプター※▼AVケーブル※▼USBケーブル※▼プレパラートセット※▼SDカード(2GB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14126501 CE44347 72184169 CE44347 画像準備中 【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン 1セット 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする