【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14126528 品番 SK-270WP
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304 寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時) 内容本体+センサー付き センサー使用温度範囲/-40〜+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 精度(℃)-40.0〜+200.0/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit) 分解能(℃)0.1 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 電源(個)単4乾電池×2 使用温湿度範囲-10〜+60℃ 80%rh以下(結露無きこと) アズワン品番2-7383-11-60 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SK-270WPセット※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする