【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126686 品番 KT-155F/EX
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。
パスワードによる使用者制限が可能です。
測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。
電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。
データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。
専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。
データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。

仕様本体 質量(g)50 対応OSWindows(R)7/8.1/10 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 外寸法(mm)90×34×15 測定温度範囲(℃)-80〜+80 アズワン品番3-3422-01-60 記録間隔1〜255分、1〜60秒 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※インターフェイス NFC通信

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする