【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14127027 品番 ONE Pro
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。

付属品通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)68×34×14 質量(g)36.5 品名ONE PRO(iOS対応) 対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル) 精度(℃)±3または±5%(測定対象物温度5〜120時) 検出器非冷却マイクロボロメーター 解像度熱画像:160×120(155万画素) 使用周囲温度(℃)0〜35 温度分解能(℃)0.15 測定温度範囲(℃)-20〜+400 アズワン品番3-8963-01-62 フレームレート8.7Hz 最短撮像距離15cm〜 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用には専用アプリ(FLIR ONE)のダウンロードが必要です。※校正・修理・内蔵バッテリー交換ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする