曜日別特売
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127185

PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127185
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127185
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127185

【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1セット注文コード14127185品番PMP38T
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥55,330
販売価格(税別)
50,300

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。
生きた細胞の観察に適しています。
高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!

仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140アズワン品番4-2735-02-62サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする