【レンタル】位相差顕微鏡 100〜1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14127201 品番 PMP38T
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥63,250
販売価格(税別)
57,500

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。
生きた細胞の観察に適しています。
高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!

仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100〜1000× 照明装置電圧(V)AC100〜240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55〜75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 アズワン品番4-2735-02-63 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする