【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-3880-01-65 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 注文コード14127377 品番WDS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥312
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。

セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02) 寸法(mm)165×105×45 質量(g)480 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 表示液晶 タイマー設定連続、0〜9時間(5分単位) アズワン品番4-3880-01-65 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20〜1500(10rpm単位) サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14127377 WDS-C 72180048 WDS-C 画像準備中 【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする