【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14127517 品番 MP38C500N
参考基準価格(税別)¥45,840 販売価格(税込) ¥50,314
販売価格(税別)
45,740

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。

セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 総合倍率40〜1000x 照明装置電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数500万画素 アズワン品番4-749-12-63 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする