【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14127578 品番 E53
参考基準価格(税別)¥207,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

校正証明書付の機種となります
温度精度を重視した高解像度のモデルです。
静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。
ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。

付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) 質量(kg)1 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1 精度(℃)±2または±2% 検出器非冷却マイクロポロメーター ディスプレイ4インチIPS液晶 解像度熱画像:240×180(5MP)(可視) 視野角24×18° 温度分解能(℃)0.04 測定温度範囲(℃)-20〜650 アズワン品番4-849-01-79 デジタルズーム1-4×連続 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24/1.75mrad Wi-Fi動画ストリーミング、静止画転送 最短撮像距離15cm サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、40日・50日の2パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする