【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14127621 品番 TR-76Ui
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

校正証明書付の機種となります。
校正対象項は温度・湿度となります。
CO2濃度の校正はござません。
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。
USB接続タイプのデータロガーです。
記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他 仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力 寸法(mm)66×46×96 電源単3乾電池×4本・ACアダプター 測定範囲(℃)CO2/0〜9999ppm、温度/0〜55、湿度/10〜95%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 チャンネル数温度1・湿度1・CO21 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信 動作温湿度範囲温度/0〜45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2日間 測定範囲(ppm)CO2/0〜9999 アズワン品番61-8493-83-73 記録モードendless/onetime 防水性なし 記録間隔15通り サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする