【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14127709 品番 RKS750F
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用
オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。
使いやすさを考慮した前面集中操作方式
操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。
スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。

出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz) 出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65 電源(V)三相200±10%(50/60)Hz 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約43 冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 運転音(dB)55/59dB 使用周囲温度(℃)5〜40 電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6 冷媒R407C アズワン品番62-2271-67-64 電源容量(kVA)1.6 液温(℃)5〜25 冷却能力(kW)2.00/2.20 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 循環水量(L/min)20〜27/20〜30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)10 モータ出力(W)25 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空冷式※本機で使用する液体(冷水)は、清水および濃度 30〜40% の工業用エチレングリコール水溶液を推奨します。※30〜40% の工業用エチレングリコール水溶液をご使用の場合、冷却能力が 10% 程度低下する為ご注意願います。また、純水の場合は、電気伝導率を 1μ S/cm 以上としてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
沖縄地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
離島数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする