【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14127761 品番 PTi120
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。
測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。
最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。
付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。
温度測定範囲:-20〜150℃。

仕様●USFCC:CFR,Part15C●スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー●データ保存および画像キャプチャ:Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)。 非放射分析(.jpeg)ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア - フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ 〜 +150℃●画像品質:IR-Fusion テクノロジー:対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード:連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ:3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz●中央点の温度:あり●電磁両立性:EN301489-1V2.1.1EN301489-17V3.1.1 質量(kg)0.233(バッテリー含む) 温度測定範囲(℃)(-10℃未満では校正なし)-20℃〜150℃、精度:ターゲット温度または0℃:確度:±2℃または±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射)温度補正:あり 保護等級IP54 バッテリー充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5 時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし 相対湿度95%、結露なし 測定波長8〜14μm(長波) 安全性EN61010-1:CATなし、汚染度2、EN60825-1:クラス2、EN60529、EN62133(リチウム電池) 落下距離(m)1 主な機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、温度測定範囲(-10 ℃ 未満では校正なし):-20℃ 〜 +150℃、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0 cm、USB:PC への画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり 言語表示チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語 保管温度(℃)-40〜+70 アズワン品番64-0997-17-61 作動温度(℃)-10〜+50 パレット標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール) 耐震性耐震/耐衝撃:2G(IEC68-2-6)、25G(IEC68-2-29) 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※主な機能※画像品質※▼IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能※▼AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)※▼堅牢なエルゴノミクス・デザイン※データ保存および画像キャプチャ※電池※温度測定※カラー・パレット※一般仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする