曜日別特売
3153 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機) 14127885

3153 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機) 14127885
3153 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機) 14127885
3153 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機) 14127885

【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)40レンタル日数(日)40注文コード14127885品番3153
参考基準価格(税別)¥148,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル
絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能
オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能
PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生
耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能

短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする