【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 アズワン品番64-6360-88-60 注文コード14127910 品番N820G
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。
EU版防爆(ATEX)に準拠しています。
長寿命です。
破棄速度(流量)の調整が可能です。9〜20L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。

材質【接ガス部】ヘッド/TFM(TM)PTFE、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FFKM 寸法(mm)259×220×163 接続口径8〜9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9〜20L 到達真空度6mbar(0.6kPa) アズワン品番64-6360-88-60 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする